SKF
SKF
RNNU 4928 B/SPW33
SKF SKF
描述
SKF RNNU 4928 B/SPW33
Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Bore; Straight; 7.48" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RNNU 4928 B/SPW33
BDI部件号
1306283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNNU-4928-B-SPW33/p/1306283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
9.04
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Bore; Straight; 7.48" Outside Diameter; 1-31/32" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6.142 英寸 | 156 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米