RNNU 4930 B/SPW33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-BR-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNVpDOHhNRGMyTmpNek16Y3pPVEF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDA5QlUxTlpYMEpTWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOGU2ZWFjMTE5NDM5ZGQ4YjMxMTRiYzEzZGU0NDdkYzBjYjljMDUyNDJiNTRlYmM2NDg3M2JmNmViOThhMjY2
1306284 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

RNNU 4930 B/SPW33

描述

SKF RNNU 4930 B/SPW33

Cylindrical Roller Bearing; 6.634" Bore; Straight; 8.268" Outside Diameter; 2.362" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RNNU 4930 B/SPW33

BDI部件号
1306284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570322293
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
13.8
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 6.634" Bore; Straight; 8.268" Outside Diameter; 2.362" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
6.634 英寸 | 168.504 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新