https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-BR-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNVpDOHhNRGMyTmpNek16Y3pPVEF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDA5QlUxTlpYMEpTWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOGU2ZWFjMTE5NDM5ZGQ4YjMxMTRiYzEzZGU0NDdkYzBjYjljMDUyNDJiNTRlYmM2NDg3M2JmNmViOThhMjY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-BR-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNVpDOHhNRGMyTmpNek16Y3pPVEF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDA5QlUxTlpYMEpTWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOGU2ZWFjMTE5NDM5ZGQ4YjMxMTRiYzEzZGU0NDdkYzBjYjljMDUyNDJiNTRlYmM2NDg3M2JmNmViOThhMjY2
SKF
SKF
RNNU 4952 B/SPW33
SKF SKF
描述
SKF RNNU 4952 B/SPW33
Cylindrical Roller Bearing; 11.496" Bore; Straight; 14.173" Outside Diameter; 3.937" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RNNU 4952 B/SPW33
BDI部件号
1306286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNNU-4952-B-SPW33/p/1306286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
30.48
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
67.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 11.496" Bore; Straight; 14.173" Outside Diameter; 3.937" Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
11.496 英寸 | 292 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米