https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhqTXk4eE1EYzJPREV3TlRRek9USTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdhNWI5MzllYWQ1YjcyNmE5NDM1YWJiOWNhMDViZjQ2YmQxMGRkNDI0MjI5NmI5MGRiNDQwNTQwNzYwZDkxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhqTXk4eE1EYzJPREV3TlRRek9USTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdhNWI5MzllYWQ1YjcyNmE5NDM1YWJiOWNhMDViZjQ2YmQxMGRkNDI0MjI5NmI5MGRiNDQwNTQwNzYwZDkxNw
SKF
SKF
RNU 204 ECP
SKF SKF
描述
SKF RNU 204 ECP
Cylindrical Roller Bearing; 1.043" Bore; Straight; 1.85" Outside Diameter; 0.551" Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RNU 204 ECP
BDI部件号
1415974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNU-204-ECP/p/1415974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570607130
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RNU 204 ECP
重量/磅
0.198
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.043" Bore; Straight; 1.85" Outside Diameter; 0.551" Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.043 英寸 | 26.492 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米