RNU203-E-TVP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhqTXk4eE1EYzJPREV3TlRRek9USTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdhNWI5MzllYWQ1YjcyNmE5NDM1YWJiOWNhMDViZjQ2YmQxMGRkNDI0MjI5NmI5MGRiNDQwNTQwNzYwZDkxNw
1166337 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

RNU203-E-TVP2

描述

FAG RNU203-E-TVP2

Cylindrical Roller Bearing; 22.1MM Bore; Straight; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RNU203-E-TVP2

BDI部件号
1166337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801018395
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Capacity | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.119
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 22.1MM Bore; Straight; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.87 英寸 | 22.1 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新