https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE55OHhNREl6TlRnM016SXpNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA5QlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTNjOTZiN2VlOTE5Zjk3MDQ0NDZjNTEzMzU3NzY3NmEwNWVlNDE4MmMwOGM1YzQzNDkwMmFhMzA5YjljMjE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE55OHhNREl6TlRnM016SXpNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA5QlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTNjOTZiN2VlOTE5Zjk3MDQ0NDZjNTEzMzU3NzY3NmEwNWVlNDE4MmMwOGM1YzQzNDkwMmFhMzA5YjljMjE1
FAG
FAG
RNU2206-E-XL-M1A
FAG FAG
描述
FAG RNU2206-E-XL-M1A
Cylindrical Roller Bearing; 37.5MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RNU2206-E-XL-M1A
BDI部件号
1166358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNU2206-E-XL-M1A/p/1166358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801604437
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Outer Ring | High Capacity | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 37.5MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.476 英寸 | 37.5 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米