https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IASSY-FL-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE9TOHhNRGMyTmpJME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBsQlUxTlpYMFpNWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmU5ZTZkOWIxYTE5MmNmZGIxMGY2OTBmYTNhNmM2NGM5OTM4NzkzY2ZiY2UwMzdmYWQyNTJlMzAyODVmYTg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IASSY-FL-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE9TOHhNRGMyTmpJME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBsQlUxTlpYMFpNWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmU5ZTZkOWIxYTE5MmNmZGIxMGY2OTBmYTNhNmM2NGM5OTM4NzkzY2ZiY2UwMzdmYWQyNTJlMzAyODVmYTg1
INA
INA
RSL185012-2S
INA INA
描述
INA RSL185012-2S
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 86.74MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RSL185012-2S
BDI部件号
1177258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSL185012-2S/p/1177258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643183710
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RSL185012A
重量/磅
1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 86.74MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
3.415 英寸 | 86.74 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米