RSL185016-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IASSY-FL-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE9TOHhNRGMyTmpJME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBsQlUxTlpYMFpNWHpOU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmU5ZTZkOWIxYTE5MmNmZGIxMGY2OTBmYTNhNmM2NGM5OTM4NzkzY2ZiY2UwMzdmYWQyNTJlMzAyODVmYTg1
1177261 圆柱滚子轴承 

INA INA

RSL185016-A

描述

INA RSL185016-A ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 116.99MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

INA RSL185016-A

BDI部件号
1177261

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802426571
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RSL185016
重量/磅
4.752
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 116.99MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.606 英寸 | 116.99 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新