RSN1584EV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhsWkM4eE1EYzJOamd4TWpJeE56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSlRVREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRlYTgyZThkYzE2OThlYjQ5Yzc2NDY5NDMyMzlmMTZkZjU4OTEzZjNlZTE3OTNlNzIyZjQ3MDIyNjM5NmRkNmU
21948002 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

RSN1584EV

描述

TIMKEN RSN1584EV

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 38.847MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RSN1584EV

BDI部件号
21948002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893439679
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RSN1584EV
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 38.847MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.529 英寸 | 38.847 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新