SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
RT-156
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING RT-156
Cylindrical Roller Bearing; 11.024" Bore; Straight; 18.11" Outside Diameter; 2.48" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RT-156
BDI部件号
24989926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RT-156/p/24989926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
47.174
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
104
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 11.024" Bore; Straight; 18.11" Outside Diameter; 2.48" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米