RT-5330 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RT-NT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME5pOHhNRFU0TnpJeE1qVXhNek14TUM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxSZlRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTBlZDUxYmMyMDY0M2E5OTZkOTc5Y2JiYzMzMGI4NzBhYWJhNjQwNmUwMjUwN2Q3YTUzZjg0N2Q1MmU5ZDU2ZA
24989928 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

RT-5330

描述

SCHEERER BEARING RT-5330

Cylindrical Roller Bearing; 5-29/32" Bore; Straight; 12.598" Outside Diameter; 4-7/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RT-5330

BDI部件号
24989928

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
56.699
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
125
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-29/32" Bore; Straight; 12.598" Outside Diameter; 4-7/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
4.875 英寸 | 123.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新