https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneE1DOHhNRFV4TXpjMk1UVXdNVEl4TkM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODJkYmVlZGFiNWIyNzg2YjQyNjNmYzU2YThmYzM1YTdjNWJkZDBmZTU1NzY5Y2NlZGRjZjA3N2E1ZWVkYzNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneE1DOHhNRFV4TXpjMk1UVXdNVEl4TkM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODJkYmVlZGFiNWIyNzg2YjQyNjNmYzU2YThmYzM1YTdjNWJkZDBmZTU1NzY5Y2NlZGRjZjA3N2E1ZWVkYzNi
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
RU-5217
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING RU-5217
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RU-5217
BDI部件号
26311142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RU-5217/p/26311142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.969
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
8.75
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

