RU-5318 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneE1DOHhNRFV4TXpjMk1UVXdNVEl4TkM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODJkYmVlZGFiNWIyNzg2YjQyNjNmYzU2YThmYzM1YTdjNWJkZDBmZTU1NzY5Y2NlZGRjZjA3N2E1ZWVkYzNi
26334255 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

RU-5318

描述

SCHEERER BEARING RU-5318

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 73.152MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RU-5318

BDI部件号
26334255

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
10.887
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
24
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 73.152MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新