TIMKEN
TIMKEN
S-1764-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN S-1764-A
Cylindrical Roller Bearing; 152.4MM Bore; Straight; 177.8MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
S-1764-A
BDI部件号
1371887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/S-1764-A/p/1371887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796123939
重量 / Kilogram
1.139
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Short | Oversized OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
S-1764-A
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 152.4MM Bore; Straight; 177.8MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米