SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
SBC-11792
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING SBC-11792
Cylindrical Roller Bearing; 2-3/16" Bore; Straight; 3-3/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SBC-11792
BDI部件号
21479110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBC-11792/p/21479110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
7
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2-3/16" Bore; Straight; 3-3/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米