SKF
SKF
SKF NJ 2224 ECJ
SKF SKF
描述
SKF NJ 2224 ECJ ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ 2224 ECJ
BDI部件号
1268112
详情
1250.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NJ-2224-ECJ/p/1268112
单价(不含税)
¥1,250.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577113825
重量 / Kilogram
8.75
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ 2224 ECJ
重量/磅
19.579
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米