https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhpTnk4eE1EYzJPREV6T1RFeU5EYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWHpOU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGZjMmE4ZjhmZWIwNWQ3NmFhOWVmOGVhZjE1YTJkMzY0ZWYzYzdhNzAzMTdhYjY1YTE1ODIwMGZhYjc2ODQzNDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhpTnk4eE1EYzJPREV6T1RFeU5EYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWHpOU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGZjMmE4ZjhmZWIwNWQ3NmFhOWVmOGVhZjE1YTJkMzY0ZWYzYzdhNzAzMTdhYjY1YTE1ODIwMGZhYjc2ODQzNDQ
SKF
SKF
SKF NN3072KSPW33
SKF SKF
描述
SKF NN3072KSPW33 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Tapered; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN 3072 K/SPW33
BDI部件号
1423194
详情
73989.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NN3072KSPW33/p/1423194
单价(不含税)
¥73,989.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
107
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1440031676532626000
重量/磅
224.87151
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Tapered; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
5.276 英寸 | 134 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米