SKF NNF 5018 ADA-2LSV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd4TUM4eE1EYzJOalk0TmpBMk1EVTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbDlUVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNWI2NWViZmQ2YjNjN2MzYmVjOWFmYTczZWVlZjU1YThjZWJkZWMwNDhiMWJmZTcyZDBlNDYwZWYyYzQyNjA1
1420339 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

SKF NNF 5018 ADA-2LSV

描述

SKF NNF 5018 ADA-2LSV ; 轴承/双列圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNF 5018 ADA-2LSV

BDI部件号
1420339

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577042408
重量 / Kilogram
3.87
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Modified Internal Design | Seals on Both Sides | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1440046461199002000
重量/磅
8.1571
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新