SKF
SKF
SKF NNU4924BK/SPW33
SKF SKF
描述
SKF NNU4924BK/SPW33 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 165MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NNU 4924 BK/SPW33
BDI部件号
1265208
详情
4557.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NNU4924BK-SPW33/p/1265208
单价(不含税)
¥4,557.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576611704
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU 4924 BK/SPW33
重量/磅
6.504
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 165MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米