https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhsWkM4eE1EYzJOamd4TWpJeE56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSlRVREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRlYTgyZThkYzE2OThlYjQ5Yzc2NDY5NDMyMzlmMTZkZjU4OTEzZjNlZTE3OTNlNzIyZjQ3MDIyNjM5NmRkNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhsWkM4eE1EYzJOamd4TWpJeE56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSlRVREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRlYTgyZThkYzE2OThlYjQ5Yzc2NDY5NDMyMzlmMTZkZjU4OTEzZjNlZTE3OTNlNzIyZjQ3MDIyNjM5NmRkNmU
SKF
SKF
SKF NUP320ECJ
SKF SKF
描述
SKF NUP320ECJ ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NUP 320 ECJ
BDI部件号
1268885
详情
3587.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NUP320ECJ/p/1268885
单价(不含税)
¥3,587.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577313232
重量 / Kilogram
7.876
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP 320 ECJ
重量/磅
17.366
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米