SL014930-A-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5T0M4eE1EYzJOalU1TnpJMU9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRmZTEzOTY4YzMwYmY4NGZmZWU5MDhjZmM0NzIxYmNiMTM1OWVjZmYxMzdmMjI5OGQ3NzlhZGQwY2ZhYjU5Mw
1177666 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL014930-A-C3

描述

INA SL014930-A-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

INA SL014930-A-C3

BDI部件号
1177666

详情

2834.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,834.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643174947
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL014930 C3
重量/磅
17.556
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新