INA
INA
SL024930-A
INA INA
描述
INA SL024930-A ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL024930-A
BDI部件号
1177700
详情
2734.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL024930-A/p/1177700
单价(不含税)
¥2,734.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802424621
重量 / Kilogram
6.27
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL024930A
重量/磅
14.22
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米