SL024936-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMlpTODVNekUxTURJeE1UWXdORGM0TG1wd1p3fGNjMDMyZDA4YzVkNGEwZTRlNjEyMWI4ZmRhOTkyNzBiODJmYzQ5OGUxN2FjMGYxZjIwOWQ0NTQzYjVhMjYzMTY
1177704 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL024936-A

描述

INA SL024936-A ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

INA SL024936-A

BDI部件号
1177704

详情

4334.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥4,334.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 10

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802203257
重量 / Kilogram
10.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL024936
重量/磅
27.72
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新