对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SL04200-D-PP-2NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWVM4eE1EYzJOakU1T1RjMU1EWTROaTlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbDlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyY2JjNDUxYTAzNjQyOGVkOGIwOTQwYmY0MWU4OTBiZTU4YThkNDRhMTE2ZTZkNGI2M2Y5YWIzYjk5ZGE5Yzc
1177717 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL04200-D-PP-2NR

描述

INA SL04200-D-PP-2NR ; 轴承/双列圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 80MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

INA SL04200-D-PP-2NR

BDI部件号
1177717

详情

3293.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,293.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364779917
重量 / Kilogram
12.348
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
34.848
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 80MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新