SL045006-PP-2NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWVM4eE1EYzJOakU1T1RjMU1EWTROaTlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbDlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyY2JjNDUxYTAzNjQyOGVkOGIwOTQwYmY0MWU4OTBiZTU4YThkNDRhMTE2ZTZkNGI2M2Y5YWIzYjk5ZGE5Yzc
1182547 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL045006-PP-2NR

描述

INA SL045006-PP-2NR

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 55MM Outside Diameter; 34MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

SL045006-PP-2NR

BDI部件号
1182547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802695304
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.977
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 55MM Outside Diameter; 34MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新