SL045008-PP-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU15ODVOamMwTkRJM01EQTNNREEyTG1wd1p3fDQ1MGRjNDY2ZTQxYmI1MTk4ZGI4NDdhMWM3NzA3ZmY3MmRhOGM5MGY2MDNkNWQwMjliMzdkYjlhNzdmYmQ1ZTE
1177730 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL045008-PP-C3

描述

INA SL045008-PP-C3

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL045008-PP-C3

BDI部件号
1177730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802725711
重量 / Kilogram
0.523
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL045008PP C3
重量/磅
1.478
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新