https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-NC-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMU9DOHhNRFV4TXpjd09UTXdNVGM1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOU9RMTh6VWtJeFVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNlNzM0ZjEyZjIwZTdmZTU2NGExZGM5YzE2OTI4YmFkYjI0YmJlNTBiMjNkNTM0MmI3ODRmMTE0YWM0ODgwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-NC-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMU9DOHhNRFV4TXpjd09UTXdNVGM1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOU9RMTh6VWtJeFVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNlNzM0ZjEyZjIwZTdmZTU2NGExZGM5YzE2OTI4YmFkYjI0YmJlNTBiMjNkNTM0MmI3ODRmMTE0YWM0ODgwYw
INA
INA
SL045034-D-PP-2NR
INA INA
描述
INA SL045034-D-PP-2NR ; 轴承/ 圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 122MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
INA SL045034-D-PP-2NR
BDI部件号
24585478
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL045034-D-PP-2NR/p/24585478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369741759
重量 / Kilogram
21.97
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
48.4355
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 122MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
4.803 英寸 | 122 毫米