SL05044-E-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-2RB3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WlM4eE1EYzJOalUzTVRjd01ESTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpKU1FqTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTEzZjljOWQ5MjY5NzVmOGZhMjhlMGE0MzhhMzA1MTM1ZTc0NzMyNTBjYmU4NDc0OGM0NzA2Yjk1ZDM5MWYwZg
1177798 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL05044-E-C3

描述

INA SL05044-E-C3

Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 125MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL05044-E-C3

BDI部件号
1177798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364122829
重量 / Kilogram
40
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Capacity | Spherical OD | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
88.1808
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 125MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
4.921 英寸 | 125 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新