https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR3-FL-4RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTUM4eE1EYzJOalEzT1RZeU1qRTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXpYMFpNWHpSU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWY2Yzc5YmU0MWFjM2M4N2Y3OWY2NzIwNTE4MjI2Y2Y1NjY4OGQxZDM4MWVmZjIxNDRkMTdmYWIwMmY3ZTBiNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR3-FL-4RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTUM4eE1EYzJOalEzT1RZeU1qRTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXpYMFpNWHpSU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWY2Yzc5YmU0MWFjM2M4N2Y3OWY2NzIwNTE4MjI2Y2Y1NjY4OGQxZDM4MWVmZjIxNDRkMTdmYWIwMmY3ZTBiNg
INA
INA
SL11914-A
INA INA
描述
INA SL11914-A
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 44MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL11914-A
BDI部件号
1177816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL11914-A/p/1177816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643175647
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Triple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 4 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL11914
重量/磅
3.036
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 44MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米