INA
INA
SL11920
INA INA
描述
INA SL11920A ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 59MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL11920
BDI部件号
1177820
详情
7696.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL11920/p/1177820
单价(不含税)
¥7,696.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.471
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Triple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 4 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL11920
重量/磅
7.651
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 59MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.323 英寸 | 59 毫米