SL11924-A-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR3-FL-4RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTUM4eE1EYzJOalEzT1RZeU1qRTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXpYMFpNWHpSU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWY2Yzc5YmU0MWFjM2M4N2Y3OWY2NzIwNTE4MjI2Y2Y1NjY4OGQxZDM4MWVmZjIxNDRkMTdmYWIwMmY3ZTBiNg
19265321 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL11924-A-C3

描述

INA SL11924-A-C3

Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 66MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL11924-A-C3

BDI部件号
19265321

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643175685
重量 / Kilogram
4.172
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Triple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 4 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL11924-C3
重量/磅
11.352
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 66MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
宽度
2.598 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新