INA
INA
SL12924-A
INA INA
描述
INA SL12924-A
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 87MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL12924-A
BDI部件号
1177826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL12924-A/p/1177826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364131319
重量 / Kilogram
5.71
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 5 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL12924
重量/磅
15.069
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 87MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
3.425 英寸 | 87 毫米