https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR3-FL-4RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhtWlM4eE1EYzJPREk1T0RrMk56QTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXpYMFpNWHpSU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlMGQ0NjQ3NDE4MGJiYmM2ZDEwMDRiM2E2M2NmY2ZkMzYxZjhkOTRiODUxNWIxYTFhYjQ2YzA5ZTQxMjdjNzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR3-FL-4RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhtWlM4eE1EYzJPREk1T0RrMk56QTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXpYMFpNWHpSU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlMGQ0NjQ3NDE4MGJiYmM2ZDEwMDRiM2E2M2NmY2ZkMzYxZjhkOTRiODUxNWIxYTFhYjQ2YzA5ZTQxMjdjNzE
INA
INA
SL14922-A
INA INA
描述
INA SL14922-A
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 59MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL14922-A
BDI部件号
1177830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL14922-A/p/1177830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802423464
重量 / Kilogram
3.06
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Triple Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 4 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL14922
重量/磅
8.102
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 59MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Triple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.323 英寸 | 59 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米