SL15924-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-FL-5RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnd09TODVOekV4TlRRME56WXlNems0TG1wd1p3fGQ0NzVkMDg0MTQyZGQwMTQ0MDNjYTNkMWE1ZWNiMDFhNTYyOTYwY2FkOTFkMTgyYTc5ZmY3ZDhmMmE5NjRmYzg
1177835 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL15924-A

描述

INA SL15924-A

Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 87MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

SL15924-A

BDI部件号
1177835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364122874
重量 / Kilogram
5.47
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 5 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL15924
重量/磅
14.652
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 87MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
3.425 英寸 | 87 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新