INA
INA
SL15926-C3
INA INA
描述
INA SL15926-C3
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 96MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL15926-C3
BDI部件号
18316119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL15926-C3/p/18316119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802135466
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 5 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802135466
重量/磅
7
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 96MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米