INA
INA
SL1818/500-E-TB-C4
INA INA
描述
INA SL1818/500-E-TB-C4
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 620MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL1818/500-E-TB-C4
BDI部件号
18316122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL1818-500-E-TB-C4/p/18316122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802135473
重量 / Kilogram
35.73
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802135473
重量/磅
78.7675
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 620MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米