SL181848-E-BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoWmk4eE1EYzJPREF5TkRZMk5qRTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZlFrOURYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MTJmZGU0OGYyNzAxMjhhZjk4MzJkM2Q2ZTFhZGRmNTkyZGY0NzNjNmQ5MTZhMzJiZTdkY2M1MTIzMTRlZjI
1182575 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL181848-E-BR

描述

INA SL181848-E-BR ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 28MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

INA SL181848-E-BR

BDI部件号
1182575

详情

3126.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,126.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802514483
重量 / Kilogram
4.12
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
10.982
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 28MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新