INA
INA
SL181864-E-C3
INA INA
描述
INA SL181864E-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL181864-E-C3
BDI部件号
1177859
详情
7100.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL181864-E-C3/p/1177859
单价(不含税)
¥7,100.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364122898
重量 / Kilogram
10.04
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL181864E C3
重量/磅
27.535
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米