SL182896-A-BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoWmk4eE1EYzJPREF5TkRZMk5qRTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZlFrOURYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MTJmZGU0OGYyNzAxMjhhZjk4MzJkM2Q2ZTFhZGRmNTkyZGY0NzNjNmQ5MTZhMzJiZTdkY2M1MTIzMTRlZjI
19265272 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL182896-A-BR

描述

INA SL182896-A-BR

Cylindrical Roller Bearing; 480MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 72MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

SL182896-A-BR

BDI部件号
19265272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643147460
重量 / Kilogram
45.86
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL182896-BR
重量/磅
101.40792
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 480MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 72MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
孔径
18.898 英寸 | 480 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新