SL1829/560-B-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE9DOHhNRFV4TXpjeE1EVTNPVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWQxMjQ3MTA4ZDM3YmFiMDg5Y2E4ZDI5Y2UzM2U4NDJkMDZlNzE0OGYwZWQ3OTMyYWVkM2Y0YjdhZDZiYTI0Ng
23553634 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL1829/560-B-C3

描述

INA SL1829/560-B-C3

Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 750MM Outside Diameter; 112MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL1829/560-B-C3

BDI部件号
23553634

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054366321497
重量 / Kilogram
130.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
286.82106
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 750MM Outside Diameter; 112MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
29.528 英寸 | 750 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新