https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6TUM4eE1EYzJOalUwTnpreE1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTgyN2M2Yjk4YjkyODcxMTc2ZjE3NzkwMTBhZGEwMDhjOGM4NjFhZTNhZGNkMmZjMWRhNmJiMDNlZDJmZmE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6TUM4eE1EYzJOalUwTnpreE1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTgyN2M2Yjk4YjkyODcxMTc2ZjE3NzkwMTBhZGEwMDhjOGM4NjFhZTNhZGNkMmZjMWRhNmJiMDNlZDJmZmE5
INA
INA
SL183080-TB
INA INA
描述
INA SL183080-TB
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 148MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL183080-TB
BDI部件号
1182767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL183080-TB/p/1182767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369513530
重量 / Kilogram
138.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
308.6328
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 148MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
5.827 英寸 | 148 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米