SL185018-A-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TVM4eE1EYzJPRGN5TmpJeU9UQXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMjUxMzQzNGRmNWMyZjQ5OTFmYTEyYzViOWYyOWYyNzI3N2ZiNDFkYjIzMmRkYjU0NWZjZTNkNTQxOGYzMTI
1178075 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL185018-A-C3

描述

INA SL185018AC3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL185018-C3

BDI部件号
1178075

详情

1672.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,672.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 112

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364123093
重量 / Kilogram
3.48
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL185018 C3
重量/磅
9.557
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新