https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TVM4eE1EYzJPRGN5TmpJeU9UQXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMjUxMzQzNGRmNWMyZjQ5OTFmYTEyYzViOWYyOWYyNzI3N2ZiNDFkYjIzMmRkYjU0NWZjZTNkNTQxOGYzMTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TVM4eE1EYzJPRGN5TmpJeU9UQXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMjUxMzQzNGRmNWMyZjQ5OTFmYTEyYzViOWYyOWYyNzI3N2ZiNDFkYjIzMmRkYjU0NWZjZTNkNTQxOGYzMTI
INA
INA
SL185034-A-C3
INA INA
描述
INA SL185034-A-C3
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 122MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL185034-A-C3
BDI部件号
1182817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL185034-A-C3/p/1182817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054365602696
重量 / Kilogram
21.765
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
49.6017
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 122MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
4.803 英寸 | 122 毫米