SL185040-TB-BR-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-NC-3RB2RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnM1ppOHhNRFV4TXpjeE1EZ3dPVEV4T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOU9RMTh6VWtJeVVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWI2ZjQ1OTk3YjdiZjY3NWMxNTA0NjdjODk3YzFjMTliMmRmNzFmODhlMmU4YmE2YTA5YjQ5ZDBkZDEyNDAxOA
24862084 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL185040-TB-BR-C3

描述

INA SL185040-TB-BR-C3

Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 150MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL185040-TB-BR-C3

BDI部件号
24862084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054366736444
重量 / Kilogram
39.152
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
89.06665
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 150MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新