

INA
INA
SL192311-C3
INA INA
描述
INA SL192311-C3#EN ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL192311-C3
BDI部件号
18318258
详情
773.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL192311-C3/p/18318258
单价(不含税)
¥773.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802695076
重量 / Kilogram
2.262
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802072778
重量/磅
6.019
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米