https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd6TWk4eE1EYzJOalU0TkRrd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FjZDZkYWY4ZDgyZDU5ZDkzYTdlNTEyY2ZlNzgzZDJhYmViZjI3YTRiY2Y0YWEwYmY0ZmViNGVhNGFkYjE3Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd6TWk4eE1EYzJOalU0TkRrd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FjZDZkYWY4ZDgyZDU5ZDkzYTdlNTEyY2ZlNzgzZDJhYmViZjI3YTRiY2Y0YWEwYmY0ZmViNGVhNGFkYjE3Mw
INA
INA
SL192315-C3
INA INA
描述
INA SL192315-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
INA SL192315-C3
BDI部件号
18102998
详情
1586.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL192315-C3/p/18102998
单价(不含税)
¥1,586.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802319767
重量 / Kilogram
5.201
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL192315 C3
重量/磅
13.992
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米