

INA
INA
SL192316
INA INA
描述
INA SL192316 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
INA SL192316
BDI部件号
1178107
详情
1612.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL192316/p/1178107
单价(不含税)
¥1,612.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802283419
重量 / Kilogram
6.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL192316
重量/磅
16.685
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米