https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzT0RJd016RTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDlDVDBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMWQ2MGE3MDQ4MThiOTY1MTU0ZDA3MmE0ZjE0ZDNmNDgzNzgzMmE3ZDQ4MzRjMzdiM2NjNTljZmIyYWFlN2Qz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzT0RJd016RTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDlDVDBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMWQ2MGE3MDQ4MThiOTY1MTU0ZDA3MmE0ZjE0ZDNmNDgzNzgzMmE3ZDQ4MzRjMzdiM2NjNTljZmIyYWFlN2Qz
INA
INA
SL192340-TB-BR-C3
INA INA
描述
INA SL192340-TB-BR-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
INA SL192340-TB-BR-C3
BDI部件号
18318276
详情
33638.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL192340-TB-BR-C3/p/18318276
单价(不含税)
¥33,638.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054366744067
重量 / Kilogram
90.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802136364
重量/磅
203.03629
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
5.433 英寸 | 138 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米