T-6408-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-RLR-CYL-T6408A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcwTXk4eE1EYzNNVEEwTXpFNE9EYzJOaTlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVreFNYME5aVEY5VU5qUXdPRUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwZmZhMWNmYjZkOTJiNzdmZWNlN2U1Y2Q2NDNmMmIwODAxOWQyNmZjNmJkZjEwYzliMzUzNTVjZjI3MDAwNzI
20351807 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T-6408-A

描述

TIMKEN T-6408-A ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 106MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

T-6408-A

BDI部件号
20351807

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796139398
重量 / Kilogram
29.53
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Oversized OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
T-6408-A
重量/磅
65.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 106MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新