IKO
IKO
TRU 173425 UU
IKO IKO
描述
IKO TRU 173425 UU
Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 34MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
TRU 173425 UU
BDI部件号
23284796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRU-173425-UU/p/23284796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557058455
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 21600N Static Load Rating | 18000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.22
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 34MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米